Beli hand mixer signora di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Hand Mixer 5 Speed
    Mulai

    Rp529.900

    Philips Hand Mixer 5 Speed
    Deskripsi:
    Philips HR-1552 – Hand Mixer 170 Watt 5 Speed memiliki 5 tingkat kecepatan memudahkan anda dalam membuat adonan kue serta membuat kue anda menjadi lebih Cepat dan efisien untuk hasil adonan yang lebih lembut. Lebih cepat sampai dengan 15% dengan bentuk pengaduk yang unik.Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatan + Turbo 2 Tahun ServiceWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Speed: 5 Speed ​​+ Turbo
    • Power (W): 170
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 22x11.2x19.6
    • Accessories: 2 Stirring & 2 Suiters
    • Hand Mixer is Easy to Remove: Yes
  2. Philips Stand Mixer 5 Speed
    Mulai

    Rp689.900

    Philips Stand Mixer 5 Speed
    Deskripsi:
    Pengocok berbentuk kerucut untuk pencampuran udara maksimalPencampuran halus untuk hasil adukan lebih mengembangFungsi turboMangkuk berpenggerak otomatis untuk pencampuran menyeluruhHemat energi dengan daya 170WKaki pengisap untuk pencampuran yang stabilDilengkapi dengan 2 model pengocok, dapat disesuaikan dengan kebutuhan
    atribut:
    • Material: ABS
    • Cable Length (m): 1.2
    • Speed: 5 Speed
    • Bowl Capacity (L): 2
    • Power (W): 170
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Made In: China
  3. GETRA Planetary Mixer
    Mulai

    Rp6.799.900

    GETRA Planetary Mixer
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  4. Maspion Stand Mixer
    Mulai

    Rp289.900

    Maspion Stand Mixer
    Deskripsi:
    Mengaduk adonan dan telur jadi mudah, cepat dan tercampur merata dengan stand mixer. Pakai Maspion MT-1140 - Stand Mixer untuk membantu pekerjaan dapur Bunda. Adonan lebih merata sempurna tanpa ribet. Maspion MT-1140 - Stand Mixer dilengkapi dengan 2 pengaduk dan pengocok yang terbuat dari stainless berkualitas. Lebih awet dan food grade.Kapasitas Mangkok : 1 Liter5 level kecepatanBeater dan Kneader terbuat dari stainless steelMudah digunakan dan dibersihkan
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.02
  5. KRISBOW Mesin Pengaduk Cat
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Pengaduk Cat
    atribut:
    • Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
    • Input Power (W): 1220
    • Mixer Paddle Size (mm): 120
    • Power (W): 1220
    • Voltage (V): 220
  6. Philips Blender
    Mulai

    Rp419.900

    Philips Blender
    Deskripsi:
    Membuat minuman apapun menjadi lebih mudah dan menyegarkan dengan menggunakan Philips HR2221/00 – Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Lavender. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel membuat bahan makanan apapun menjadi lebih cepat diproses. Anda dapat membuat beraneka ragam minuman bersama keluarga dengan jumlah yang sangat banyak.Kapasitas : 2 Liter 2 Tahun
  7. Makita Power Mixer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

  8. Kirin Mixer
    Mulai

    Rp449.900

    Kirin Mixer
    Deskripsi:
    Kirin Stand Mixer KSM 391s, stand mixer dengan desain yang stylish, dengan fitur 5 pilihan kecepatan + TURBO yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dilengkapi dengan beaters (pengocok telur) dan dough hook (pengaduk kue) yang berbahan stainless steel, dan handle yang nyaman di pegang, bowl yang dapat berputar secara otomatis yang akan mempermudah pengolahan makanan, awet dan tahan lama.
  9. ANEST IWATA Agitator
    Mulai

    Rp12.999.900

    ANEST IWATA Agitator
    Deskripsi:
    It is a stirring performance that overturns the conventional stereotype. Applications : and paint agitation
    atribut:
    • Stirring Shaft Material: SUS303
  10. COLLOMIX Corded Mud Mixer
    Mulai

    Rp12.999.900

    COLLOMIX Corded Mud Mixer
    Deskripsi:
    These mud mixers have two chucks to connect two mixing paddles. Double-paddle mixers move one paddle clockwise and the other counterclockwise to minimize torque kickback and produce a more thorough mix in less time than a single-paddle mixer.
    atribut:
    • UNSPSC: 22101901
    • Adapter Included: Yes
    • Chuck Size: Quick-Disconnect
    • Chuck Type: Hexafix
    • Cord Length (ft): 13
    • Kit Contents: (1) Bare Tool; (1) Mixing Paddle
    • Paddle Type: Single-Paddle
    • Power Source: Corded
    • Tool Length (inch): 8
    • Trigger Style: Dual Safety
    • Voltage (V): 110 (AC)
  11. monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)
    Deskripsi:
    To expand sales work such as paint or liquid
    atribut:
    • Hexagonal shaft opposite side (mm): Ten
    • Overall Length (mm): 600
    • Material: steel
    • Blade Diameter (Ø mm): 100
  12. Miyako Hand Mixer
    Mulai

    Rp189.900

    Miyako Hand Mixer
    Deskripsi:
    Kelengkapan : Hand Mixer
    atribut:
    • Speed: 5 + Pulse
    • Power (W): 190
    • Voltage (V): 220 (AC)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00005.03
  13. Philips Juicer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp919.900

    Philips Juicer
    Deskripsi:
    Menjadi sehat dan cantik merupakan dambaan setiap orang. Gunakan Philips HR-1811 – Juicer Extractor 300 Watt agar Anda sehat setiap hari dan memiliki kulit cantik alami. Mengkonsumsi jus buah dan sayur dapat meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki kolagen, serta menjadikan hidup Anda selalu sehat dan penuh semangat.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
  14. Cosmos Professional Stand Mixer
    Mulai

    Rp1.799.900

    Cosmos Professional Stand Mixer
    Deskripsi:
    CM-8000 Mixer Cosmos dengan kapasitas besar 4 liter ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam adonan seperti kue, pasta, mashed potato, dll. Dengan Metal Gear (mixer lebih kuat dan tahan lama). Dilengkapi Bowl Cover untuk memudahkan dalam menuang adonan. Whisk untuk adonan ringan, telur, krim, mayonnaise. Dough Hook untuk adonan berat, pasta. Mixer Blade untuk adonan sedang, kue, daging cincang, mashed potato. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan. DIlengkapi juga dengan Anti Slip agar mixer lekat dan tidak berpindah saat berproses sehingga aman digunakan.
  15. MONAKE Paint Mixer
    Mulai

    Rp359.900

    MONAKE Paint Mixer
    Deskripsi:
    Mixer multifungsi. Dapat digunakan untuk mencampur cat, mortar, semen, minyak, bubuk, adonan, dan lainnya.
    atribut:
    • Power Value (W): 1200
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 850
  16. IDEALIFE Hand Mixer
    Mulai

    Rp419.900

    IDEALIFE Hand Mixer
    Deskripsi:
    - Quite Mode : AC Motor; - Powerful 5525CCA Motor; - Overheat Protection; 5 Speed + Turbo Function; - Eject Button; 2 Chromoe Beaters & Dough Hooks; Stainless Steel Housing
    atribut:
    • Power (W): 300
    • Outer Carton Dimension (cm): 49.5x41.5x35
Daftar Harga hand mixer signora Terbaru January 2026
Philips Hand Mixer 5 SpeedRp529.900
Philips Stand Mixer 5 SpeedRp689.900
GETRA Planetary MixerRp6.799.900
Maspion Stand MixerRp289.900
KRISBOW Mesin Pengaduk CatRp1.699.900
Philips BlenderRp419.900
Makita Power MixerRp6.099.900
Kirin MixerRp449.900
ANEST IWATA AgitatorRp12.999.900
COLLOMIX Corded Mud MixerRp12.999.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)